Powiększenie Gedore 2030

Adapter 1/4"-3/8" 2030

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:2030
Rubix:476588
Producent:6170080
EAN:4010886617007
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu3/8 ''
Średnica10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Adapter zwiększający 1/4 na 3/8 2030 6170080


Adapter zwiększający z 4-kąta wewnętrznego 1/4”na 4-kąt zewnętrzny 3/8"
Wykonanie: DIN 3123 A 6,3 x 10 –ISO 3316, z ustalaczem kulkowym. Z 4-kąta wewnętrznego 1/4" na 4-kąt zewnętrzny 3/8“.
Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.
Konwerter 1/4" na 3/8" wg DIN 3123, ISO 3316 Do ręcznych nasadek z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kwadratowy adapter napędu3/8 ''
Średnica10 mm
Kwadrat wejściowy1/4 ''
Wykończeniechromowany
kwadrat6.3 mm
Długość26 mm
zł 41,62 Netto
/ Sztuka
zł 51,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie