Referencje
Mecaline:884686
Rubix:2138184
EAN:3660338380532
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłączki typ ISO B12, z tuleją do węża 10 mm 884686
Materiał: mosiądz niklowany. Średnica przepływu: 5,5 mm. Ciśnienie nominalne: 16 barów. Temperatura: -20°C...+80°C.
SZYBKOZŁĄCZKA WTYK TYP MULTI, DO WĘŻA 10 mm 884686
Zastosowania
Zastosowanie: - Sprężone powietrze - Narzędzia pneumatyczne - Życie i nauka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 10 |
|---|---|
| Materiał | niklowany mosiądz |
| Norma | ISO B12 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,26 Netto
/ Sztuka
zł 11,39 Brutto
- Dostępny