Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSY-12-8
Łącznik wciskany Y
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSY-12-8
Rubix:1311483
Producent:130612
EAN:4052568023706

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka QSY-12-8 130612
Łącznik wciskany Y QSY-12-8 redukujący. Rozmiar = standardowy, rozmiar nominalny = 4,5 mm, pozycja montażowa = dowolna, rozmiar pojemnika = 10, konstrukcja = wciskany/wyciągany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x10x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 27,2 g |
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę) |
| Połączenie 1 | 12 mm |
| Profil | norma |
| Połączenie 2 | 8 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,67 Netto
/ Sztuka
zł 32,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie