Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSL-6H

Łącznik wciskany L

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSL-6H
Rubix:707075
Producent:153057
EAN:4052568031527
QSL-6H Push-in L-connector

Informacje techniczne

Materiałpbt
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka QSL-6H


Łącznik wciskany L QSL-6H z tuleją na wcisk. Rozmiar = standardowy, rozmiar nominalny = 3,2 mm, pozycja montażowa = dowolna, rozmiar pojemnika = 10, konstrukcja = wciskany/wyciągany

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)35x24x13 mm
Waga Logistyczna3,86 g
Materiałpbt
Połączenie 16 mm
Połączenie 26 mm
Maksymalna temperatura80 °C
8,8 Netto
/ Sztuka
10,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie