Referencje
KTR:ROTEX 24 GS 80 SH A
Rubix:508823
Producent:550241000003

Szczegóły produktu : Łącznik ROTEX GS 24 80ShA
Łącznik ROTEX to elastyczny element sprzęgła zębatego (zębów w kształcie gwiazdy), wykonany z wytrzymałego elastomeru o danej twardości, który tłumi drgania i wibracje, absorbuje uderzenia, kompensuje niewspółosiowość oraz zapewnia bezluzową, precyzyjną transmisję momentu obrotowego w systemach napędowych maszyn i automatyki.
ŁĄCZNIK ROTEX GS 24 80 Shore A (niebieski)
Mocne strony
Wykonanie z trwałego materiału o danej twardości
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20 g |
|---|---|
| Rozmiar | 24 |
| Twardość Shore'a A | 80 Shore |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Ciężar | 0.015 kg |
| Min. temperatura | -50 °C |
| Kolor | niebieski |
| Średnica zewn. | 56 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,83 Netto
/ Sztuka
zł 42,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie