Sprzęgło zębate KTR ROTEX 19 GS 64 SH D-H

Łącznik ROTEX GS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:ROTEX 19 GS 64 SH D-H
Rubix:231444
Producent:550191000025
KTR ELASTOMER GREEN ROTEX GS19 - 64 SH A-GS

Informacje techniczne

Rozmiar19
Twardość Shore'a A64 Shore
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : ŁĄCZNIK ROTEX GS 19 64 Shore D-H


Łącznik ROTEX to elastyczny element sprzęgła zębatego (zębów w kształcie gwiazdy), wykonany z wytrzymałego elastomeru o danej twardości, który tłumi drgania i wibracje, absorbuje uderzenia, kompensuje niewspółosiowość oraz zapewnia bezluzową, precyzyjną transmisję momentu obrotowego w systemach napędowych maszyn i automatyki.
ŁĄCZNIK ROTEX GS 19 64 Shore D-H (zielony)

Mocne strony

Wykonanie z trwałego materiału o danej twardości

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10 g
Rozmiar19
Twardość Shore'a A64 Shore
Materiałpur
Maksymalna temperatura150 °C
Ciężar0.077 kg
Min. temperatura-50 °C
Kolorzielony
Średnica zewn.40 mm
27,19 Netto
/ Sztuka
33,44 Brutto
  • Dostępny