Sprzęgło zębate KTR ROTEX 12 GS 95/98 SH A

Łącznik ROTEX GS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:ROTEX 12 GS 95/98 SH A
Rubix:241788
Producent:550121000002
KTR COUPLING ROTEX GS 12 ELASTOMER RED

Informacje techniczne

Rozmiar12
Twardość Shore'a A98 Shore
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : ŁĄCZNIK ROTEX GS 12 98 Shore A


Łącznik ROTEX to elastyczny element sprzęgła zębatego (zębów w kształcie gwiazdy), wykonany z wytrzymałego elastomeru o danej twardości, który tłumi drgania i wibracje, absorbuje uderzenia, kompensuje niewspółosiowość oraz zapewnia bezluzową, precyzyjną transmisję momentu obrotowego w systemach napędowych maszyn i automatyki.
ŁĄCZNIK ROTEX GS 12 98 Shore A (czerwony)

Mocne strony

Wykonanie z trwałego materiału o danej twardości

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4 g
Rozmiar12
Twardość Shore'a A98 Shore
Materiałpur
Maksymalna temperatura120 °C
Min. temperatura-40 °C
Kolorczerwony
Średnica zewn.34 mm
12,26 Netto
/ Sztuka
15,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie