Referencje
Beta Tools:730/15
Rubix:506324
Producent:007300810
EAN:8014230030579

Szczegóły produktu : Łącznik przejściowy W1.1/2"-Z1" 730/15
730 /15-ADAPTOR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 120x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2029 g |
| Długość | 105 mm |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 482,44 Netto
/ Sztuka
zł 593,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
