Sprzęgło zębate KTR POLY-NORM 42

Łącznik POLY-NORM AR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:POLY-NORM 42
Rubix:255434
Producent:950421000201
KTR COUPLING POLY-NORM AR 42 ELEMENT

Informacje techniczne

Rozmiar42
Twardość Shore'a A78 Shore
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łącznik POLY-NORM AR 42 NBR 78


Łącznik POLY-NORM to element sprzęgła, wykonany z wytrzymałego elastomeru o danej twardości, który tłumi drgania i wibracje, absorbuje uderzenia, kompensuje niewspółosiowość oraz zapewnia bezluzową, precyzyjną transmisję momentu obrotowego w systemach napędowych maszyn i automatyki.
ŁĄCZNIK POLY-NORM AR 42 NBR 78 Shore A

Mocne strony

Wykonanie z trwałego materiału o danej twardości

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36 g
Rozmiar42
Twardość Shore'a A78 Shore
Materiałnbr
Maksymalna temperatura75 °C
Ciężar2.17 kg
Min. temperatura-30 °C
Średnica zewn.96 mm
45,58 Netto
/ Sztuka
56,06 Brutto
  • Dostępny