Pneumatyczne złącze wtykowe Festo CN-1/8-PK-4
Łącznik kolczasty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CN-1/8-PK-4
Rubix:2599732
Producent:11945
EAN:4052568021238

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze z końcówką nasadkową CN-1/8-PK-4 11945
Złączka kolczasta CN-1/8-PK-4 Do rur z tworzyw sztucznych PAN, PUN, PP, PU, PR, z pierścieniem uszczelniającym Rozmiar nominalny=3,2 mm, Rodzaj uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Ciśnienie robocze w pełnym zakresie temperatur=-0,95 - 10 bar, Czynnik roboczy=Sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Uwaga dotycząca czynnika roboczego i pilotującego=Możliwe działanie smarowane (wymagane później do dalszego działania)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3,12 g |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Połączenie 1 | g 1/8 |
| Połączenie 2 | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,74 Netto
/ Sztuka
zł 11,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie