Buty gumowe Dunlop Protective Footwear A442031-41
Acifort® Ciężkie, w pełni ochronne buty bezpieczeństwa
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dunlop Protective Footwear:A442031-41
Rubix:892667
Producent:A442031-41
EAN:8713197347125


Informacje techniczne
| EU Rozmiar | 41 |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | chlorek winylu (pvc) |
Szczegóły produktu : Obuwie gumowe acifort heavy duty S5 A442031 r.41 9ACSA41
Praktyczne i trwałe buty do szerokiego zakresu zastosowań na placach budowy. Bardzo dobra odporność na kwasy (stężenie poniżej 20%), a także na cement i beton. Solidna podeszwa i dobre trzymanie na podłożu. Norma EN20345:2011 S5 SRA.
Mocne strony
Odporność: oleje i tłuszcze mineralne, zwierzęce i roślinne, środki dezynfekujące, różne substancje chemiczne (stężenie poniżej 20%).
Zastosowania
Budownictwo, środowiska przemysłowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| EU Rozmiar | 41 |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | chlorek winylu (pvc) |
| Materiał | acifort® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny