Zestaw narzędzi dynamometrycznych Facom A.404J1
A. J1- Zestawy śrubokrętów dynamometrycznych - nasadki 1/4"
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:A.404J1
Rubix:669364
EAN:3148516763518




Informacje techniczne
| Typ | zestaw wkrętaków dynamometrycznych |
|---|---|
| Liczba elementów | 17 |
Szczegóły produktu : Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 10 Nm A.404J1
Pudełko: BP. 115 klucz: A404-20 nasadki: R. 3.2-4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10,0 mm Wkładka: PL. 434 uchwyt: A. 300PA Śrubokręty: A. 404 [kg]: 1.20
Mocne strony
• Klasa II typ D (konserwacja A. 400). • Jednokierunkowy śrubokręt, gwint prawy. • sześciokątny napęd do użycia z bitem nr 1/4". • Napęd 1/4" na uchwycie do użycia z grzechotką typu A. 300PA. • Uchwyt z grzechotką A. 300PA. • Adapter ECR 1/4"-1/4" do nasadek i akcesoriów. • Przedłużki 1/4" (R. 210 i R. 215). • Klucz imbusowy do nastawy 4 mm. • Dostarczany w etui z certyfikatem kontroli i odrębnym numerem identyfikacyjnym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1209 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 335x145x70 mm |
| Waga w opakowaniu | 1209 g |
| Typ | zestaw wkrętaków dynamometrycznych |
| Liczba elementów | 17 |
| Minimalny moment dokręcania | 2 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 10 N.m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1677,08 Netto
/ Sztuka
zł 2062,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie