Klucz typu L Wera 05022068001

950 PKL Klucze imbusowe zgięte, system imperialny, BlackLaser

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05022068001
Rubix:851588
EAN:4013288018861
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku5
Długość91 mm

Szczegóły produktu : Klucz trzp. 6-kąt. 5/64"x100mm długi z kulką 950 PKL 05022068001


Cechy : Wykonanie: powierzchnia BlackLaser Końcówka ostrza: Hex-Plus, sześciokątna główka z końcówką sferyczną na długiej części

Mocne strony

•L-keys for hexagonal socket screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
BlackLaser for high corrosion protection and long service life
Imperial

Zastosowania

Zastosowanie: śruby z gniazdem sześciokątnym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku5
Długość91 mm
8,8 Netto
/ Sztuka
10,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie