Klucz męski z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym Facom 82H.18SR
82H.SR - Klucze imbusowe metryczne ADF
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:82H.18SR
Rubix:674841
EAN:3148518702416




Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 18 mm |
| Głowica | sześciokątna |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy 18MM nieiskrzący 82H.18SR
82H.SR - Klucze imbusowe metryczne ADF
- Stop miedziowo-beryliowy, iskrobezpieczny i niemagnetyczny.
- Stop miedziowo-beryliowy, iskrobezpieczny i niemagnetyczny.
Mocne strony
• Specjalny beziskrowy i antymagnetyczny stop miedzi z berylem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 528 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 175x70x19 mm |
| Waga w opakowaniu | 405 g |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 18 mm |
| Głowica | sześciokątna |
| Materiał | stop miedzi z berylem |
| Ciężar | 450 g |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie