Stały i zmienny klucz otwierający Facom 65.7/8X15/16
65-Klucze wielokątne z grzechotką nachylone pod kątem 15 °, w calach
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:65.7/8X15/16
Rubix:672542
EAN:3148517722200



Szczegóły produktu : Klucz oczkowy grzechotkowy 7/8X15/16 65.7/8X15/16
65-Klucze wielokątne z grzechotką nachylone pod kątem 15 °, w calach
- Klucze wielokątne z grzechotką, offset 15°: prześwit pod rękojeścią zapewnia miejsce dla palców lub przeszkody.
- Kompaktowy i odwracalny mechanizm grzechotki z dźwignią.
- Kąt powrotu 5° (7.5° dla 1/4"; 6° dla 5/16" i 11/32").
- Głowica oczkowa nachylona o 15°.
- Wymiary w calach: od 1/4 " do 15/16".
- Wykończenie: chromowanie satynowe.
- Klucze wielokątne z grzechotką, offset 15°: prześwit pod rękojeścią zapewnia miejsce dla palców lub przeszkody.
- Kompaktowy i odwracalny mechanizm grzechotki z dźwignią.
- Kąt powrotu 5° (7.5° dla 1/4"; 6° dla 5/16" i 11/32").
- Głowica oczkowa nachylona o 15°.
- Wymiary w calach: od 1/4 " do 15/16".
- Wykończenie: chromowanie satynowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 422 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 260x45x20 mm |
| Waga w opakowaniu | 422 g |
| Otwór | 7/8x15/16 |
| Długość | 260 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | satyna/chrom |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 317,47 Netto
/ Sztuka
zł 390,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
