Referencje
Gedore:570050
Rubix:754712
Producent:4621280
EAN:4017981570503

Szczegóły produktu : Dziurkacz 570050 4621280
Specjalna stal. Korpus wykończony lakierem Gedore blue, a część tnąca wypolerowana. Poddany obróbce cieplnej. Nadaje się do wykrawania części z gumy lub tworzyw sztucznych zgodnie z określoną średnicą.
Mocne strony
- Trvały : hartowane ostrze opiera się zużyciu i ogranicza częstotliwość ponownego ostrzenia.
- Precyzyjny : 39 średnic w skoku 1 mm pokrywa niemal wszystkie potrzeby cięcia okrągłego.
- Rozpoznawalny : niebieski lakier na trzpieniu wyróżnia narzędzie na pierwszy rzut oka i hamuje korozję.
- Wszechstronny : to samo narzędzie obrabia wszystkie materiały miękkie lub włókniste.
- Precyzyjny : 39 średnic w skoku 1 mm pokrywa niemal wszystkie potrzeby cięcia okrągłego.
- Rozpoznawalny : niebieski lakier na trzpieniu wyróżnia narzędzie na pierwszy rzut oka i hamuje korozję.
- Wszechstronny : to samo narzędzie obrabia wszystkie materiały miękkie lub włókniste.
Zastosowania
Te narzędzia znajdują zastosowanie w warsztatach utrzymania ruchu przemysłowego do wykonywania na wymiar płaskich uszczelek, jako zamiennik niedostępnych elementów uszczelniających. Służą także w kotlarstwie, hydraulice i mechanice ogólnej do wykonywania czystych przelotów w arkuszach gumy lub materiałów włóknistych. Rzemiosła skórzane, kaletnictwo, galanteria skórzana i szewstwo korzystają z nich do regularnych wierceń, podobnie jak warsztaty blacharskie do uszczelek miski oraz przepustów kablowych. Stosowane poprzez uderzenie na podporze zużywalnej z twardego drewna lub ołowiu, nadają się zarówno do regularnego użytku w produkcji, jak i do prac jednorazowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1200 g |
|---|---|
| Średnica | 50 mm |
| Długość | 230 mm |
| Ciężar | 1.234 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
