Zawór elektromagnetyczny SMC SY5260-5LOUD-C6-Q
5-portowy zawór elektromagnetyczny SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SY5260-5LOUD-C6-Q
Rubix:406488

Informacje techniczne
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Rodzaj sprzęgła | rc |
| Materiał korpusu | aluminium |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór SY5260-5LOUD-C6-Q
Seria SY oferuje znaczną poprawę wydajności zaworów, zapewniając ekonomiczne rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań. Seria ta charakteryzuje się wysokim przepływem przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. Seria SY jest dostępna w wersji z przyłączami w korpusie lub montowanej na podstawie i może być stosowana pojedynczo lub w zestawie z rozdzielaczem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Rodzaj sprzęgła | rc |
| Materiał korpusu | aluminium |
| Napięcie | 24 V |
| Połączenie | rc |
| Min. Temperatura pracy | -10 °C |
| Max. Temperatura pracy | 50 °C |
| Min. ciśnienie robocze | -1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 340,01 Netto
/ Sztuka
zł 418,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie