Stały i zmienny klucz otwierający Facom 44.3/8X7/16

44 - Klucze widłowe w calach

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:44.3/8X7/16
Rubix:443712
EAN:3148511043912
brand logo

Informacje techniczne

Otwór3/8x7/16
Długość152 mm
Typklucz płaski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz płaski 3/8X7/16' 44.3/8X7/16


44 - Klucze widłowe w calach
- Klucze widłowe = widły są cieńsze niż standardowy klucz płasko-oczkowy, co zapewnia lepszą dostępność w warstwach. Przykłady: zaciski hamulcowe, nakrętki zabezpieczające przewodów hydraulicznych.
- Głowice nachylone pod kątem 15°.
- Wymiary w calach: od 1/4" do 1" 5/8.
- Wykończenie: chromowane satynowo.

Mocne strony

Klucze widłowe = widły są cieńsze niż standardowy klucz płasko-oczkowy, co zapewnia lepszą dostępność w warstwach. Przykłady: zaciski hamulcowe, nakrętki zabezpieczające przewodów hydraulicznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna48 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)151x23x5 mm
Waga w opakowaniu48 g
Otwór3/8x7/16
Długość152 mm
Typklucz płaski
Wykończeniesatyna/chrom
24 Netto
/ Sztuka
29,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie