Stały i zmienny klucz otwierający Facom 44.1/4X5/16
44 - Klucze widłowe w calach
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:44.1/4X5/16
Rubix:443692
EAN:3148511043110

Szczegóły produktu : Klucz płaski 1/4X5/16 44.1/4X5/16
44 - Klucze widłowe w calach
- Klucze widłowe = widły są cieńsze niż standardowy klucz płasko-oczkowy, co zapewnia lepszą dostępność w warstwach. Przykłady: zaciski hamulcowe, nakrętki zabezpieczające przewodów hydraulicznych.
- Głowice nachylone pod kątem 15°.
- Wymiary w calach: od 1/4" do 1" 5/8.
- Wykończenie: chromowane satynowo.
- Klucze widłowe = widły są cieńsze niż standardowy klucz płasko-oczkowy, co zapewnia lepszą dostępność w warstwach. Przykłady: zaciski hamulcowe, nakrętki zabezpieczające przewodów hydraulicznych.
- Głowice nachylone pod kątem 15°.
- Wymiary w calach: od 1/4" do 1" 5/8.
- Wykończenie: chromowane satynowo.
Mocne strony
Klucze widłowe = widły są cieńsze niż standardowy klucz płasko-oczkowy, co zapewnia lepszą dostępność w warstwach. Przykłady: zaciski hamulcowe, nakrętki zabezpieczające przewodów hydraulicznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 21 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 120x15x4 mm |
| Waga w opakowaniu | 19 g |
| Otwór | 1/4x5/16 |
| Długość | 120 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | satyna/chrom |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,15 Netto
/ Sztuka
zł 27,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie