Końcówka wkrętaka Wera 05071002001
4243004700 Końcówka 1/4 cala DIN3126 C6,3 5,5x0,8x25mm nierdzewna Wera
Zobacz informacje techniczneReferencje
Wera:05071002001
Rubix:487791
EAN:4013288110978

Szczegóły produktu : Bit nierdzewny 3800/1 TS 1.2x6.5x25
Zastosowanie: Specjalnie do
wkręcania śrub ze stali nierdzewnej,
w celu uniknięcia zanieczyszczenia przez obcą rdzę. Uwaga:
Uchwyt do bitów Stainless zobacz (nr zamówienia
6428 0010)., Szerokość ostrza: 5,5 mm,
Grubość ostrza: 0,8 mm, Długość: 25 mm
wkręcania śrub ze stali nierdzewnej,
w celu uniknięcia zanieczyszczenia przez obcą rdzę. Uwaga:
Uchwyt do bitów Stainless zobacz (nr zamówienia
6428 0010)., Szerokość ostrza: 5,5 mm,
Grubość ostrza: 0,8 mm, Długość: 25 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1,2 mm |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie