Płyta nośna do tarczy pilśniowej 3M 09884

3M™ Roloc™ Podkładka do dysków

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:09884
Rubix:439408
Producent:7000033528
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Uchwyt z tworzywa sztucznego 6x25 09884


Wybór stopnia twardości podkładki zależy od wykonywanego zadania. Im sztywniejsza konstrukcja, tym bardziej agresywne zastosowanie. Konstrukcja podkładki umożliwia mocowanie na wiertarkach, szlifierkach kątowych i obrotowych. Dopuszczalna maksymalna ilość obrotów zależy od średnicy oraz stopnia elastyczności podkładki i dysku. Podkładka 3M™ Roloc™ może być używana z systemami mocowania Roloc: TR, TP i TS Należy wybrać wersję kompatybilną z danym systemem.
Podkładka 3M™ Roloc™ optymalizuje wydajność dysków Roloc™ i dysków listkowych poprzez zapewnienie właściwego mocowania w czasie pracy. Dodatkowo, nie trzeba osiować brzegów dysku i podkładki śruba umożliwia osiowanie, dzięki czemu wymiana dysku jest łatwa i szybka.

Mocne strony

Podkładka pod dysk zapewnia bezpieczne mocowanie dysków i szczotek 3M™ Roloc™;Dostępność różnych wymiarów i stopni twardości;Sprawne mocowanie dysku zwiększa wydajność pracy;Produkty 3M™ Roloc™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)84x126x191 mm
Waga w opakowaniu328 g
Średnica25.4 mm
  • Termin dostawy na zapytanie