Dozownik pistoletowy 3M Q08190
3M™ pistolet ręczny do dwuskładnikowych kartridży
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:Q08190
Rubix:1169476
Producent:7000110581






Informacje techniczne
| Pojemność | 50 ml |
|---|---|
| Typ | aplikator ręczny (pistolet) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pistolet ręczny do kleju dwuskładnikowego 7000110581
3M™ pistolet ręczny do dwuskładnikowych kartridży. Dozuje wszystkie kartridże 3M™ 200 mL o proporcjach mieszania 1-1 lub 2-1. Wytrzymała metalowa konstrukcja. Napęd prętowy zapewniający zrównoważone dozowanie produktu.
Użyj naszych wygodnych ręcznych pistoletów 3M™ do kartridży dwuskładnikowych, aby dokładnie wymieszać kleje dwuskładnikowe do odpowiedniej konsystencji i nanieść materiał bezpośrednio na element roboczy.
Mocne strony
Wysokowydajny pistolet do materiałów dwuskładnikowych;Dozuje dwukomorowe kartridże 200 ml o proporcjach 1-1 i 2-1;Stosowany do zrównoważonego dozowania produktu;Aplikacja ręczna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 50 ml |
|---|---|
| Typ | aplikator ręczny (pistolet) |
| Model | 8190 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 417,29 Netto
/ Sztuka
zł 513,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie