Ściernica laminowana na drążku 3M 64514
3M™ Flap Wheel 339
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:64514
Rubix:439107
Producent:7000074930
EAN:54046719325431

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Koło ścierne 339 60x30x6mm P320 64514
Użyj 3M™ Flap Wheel 339, aby uzyskać doskonałe cięcie i polerowanie. Nasze koła listkowe mają listki z elastycznej tkaniny ściernej z tlenkiem glinu o klasie X, żywicznie osadzone na trzpieniu.
3M™ Flap Wheel 339 posiada listki z elastycznej tkaniny ściernej X-weight z tlenkiem glinu. Nasze tarcze listkowe są mocowane żywicą na trzpieniu.
Mocne strony
Szybko skrawający materiał ścierny z tlenku glinu;Elastyczne podłoże X-weight;Mocowane na trzpieniu;Doskonałe możliwości cięcia i polerowania
Zastosowania
Do stosowania przy cięciu i polerowaniu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 112x127x197 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 900 g |
| Średnica | 60 mm |
| Grubość | 30 mm |
| Ziarno | 320 |
| Aplikacja | czyszczenie;wykańczanie;wyrównywanie |
| 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie