Referencje
Bahco:3745-175
Rubix:473650
EAN:7314151834098

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przecinak 3745-175
Wykończenie: lakierowane, w kolorze miedzi, bezpieczna głowica udarowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 195 g |
|---|---|
| Długość | 175 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Ciężar | 205 g |
| Materiał | stal hartowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 42,8 Netto
/ Sztuka
zł 52,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
