Referencje
Facom:275.800
Rubix:673442
EAN:3148511631508

Szczegóły produktu : Zwornica śrubowa 12000N 800mm 275.800
275 - Zaciski o sile śruby 12000 N
- Szyna przesuwna i śruby o dużym przekroju dla najpotężniejszych zacisków: do 1.2 t między siłownikiem a ślizgiem.
- Zakres: 0 --> 1 000 mm.
- Dokręcanie: maks. 12000 N.
- Kula odchylna o 35°.
- Wykończenie: ocynkowane.
- Szyna przesuwna i śruby o dużym przekroju dla najpotężniejszych zacisków: do 1.2 t między siłownikiem a ślizgiem.
- Zakres: 0 --> 1 000 mm.
- Dokręcanie: maks. 12000 N.
- Kula odchylna o 35°.
- Wykończenie: ocynkowane.
Mocne strony
Szyna przesuwna i śruby o dużym przekroju dla najpotężniejszych zacisków, ocynkowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4321 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 940x200x50 mm |
| Waga w opakowaniu | 4315 g |
| Zacisk | 800 mm |
| Ciężar | 4.2 kg |
| Wysięg | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1142,83 Netto
/ Sztuka
zł 1405,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie