Referencje
Facom:272A.300
Rubix:496330
EAN:3148511630037

Szczegóły produktu : Zwornica tłoczkowa 272A.300
272A - Zaciski do pomp
- Precyzyjny montaż dzięki zaciskowi zapobiegającemu obracaniu się pompy.
- Szyna poddana obróbce i nacięta na krawędziach dla bloków swobodnych; uchylne kolanko.
- Zakres: 0 --> 1500 mm.
- Prezentacja: lakierowana i ocynkowana szyna.
- Precyzyjny montaż dzięki zaciskowi zapobiegającemu obracaniu się pompy.
- Szyna poddana obróbce i nacięta na krawędziach dla bloków swobodnych; uchylne kolanko.
- Zakres: 0 --> 1500 mm.
- Prezentacja: lakierowana i ocynkowana szyna.
Mocne strony
Precyzyjny montaż dzięki zaciskowi zapobiegającemu obracaniu się pompy. • Szyna poddana obróbce i nacięta na krawędziach dla bloków swobodnych; uchylne kolanko.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1782 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 430x140x42 mm |
| Waga w opakowaniu | 1843 g |
| Zacisk | 300 mm |
| Ciężar | 1.7 kg |
| Wysięg | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 285,15 Netto
/ Sztuka
zł 350,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie