Ciosy Facom 249.G2

249G - Przebijak do gwoździ z osłoną

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:249.G2
Rubix:539982
EAN:3148511594506
brand logo

Informacje techniczne

Średnica1.95 mm
Długość140 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wybijak z rękojeścią 249.G2


249G - Przebijak do gwoździ z osłoną
- Długi pręt.
- Hartowana główka 43 HRc.
- Hartowany pręt 58 HRc. Średnica 15.7 mm. Długość 310mm. Średnica części ogonowej 18 mm. Długość użytkowa 160mm. Waga 0.580kg

Mocne strony

Tłumiąca rękojeść przebijaka do gwoździ z osłoną. Precyzyjne uderzenie. Stabilność narzędzia zapewnia mocniejszy cios.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna50 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)145x20x20 mm
Waga w opakowaniu47 g
Średnica1.95 mm
Długość140 mm
Uchwytz
Ciężar88 g
48,73 Netto
/ Sztuka
59,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie