Mechaniczny weryfikator obróbki Mitutoyo 511-931
2-punktowy przyrząd do pomiaru wewnętrznego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:511-931
Rubix:1243135

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 17.78 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 152.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestawy średnicówek czujnikowych calowych 511-931
Mitutoyo offers a complete selection of bore gages, all of them with interchangeable anvils and necessary accessories to perform close tolerance ID measurements.
Dwupunktowy przyrząd do pomiaru wewnętrznego Mitutoyo 511-931 do otworów w zakresie 0,7–6" (≈17,78–152,4 mm). Dokładność 2 µm, węglikowe końcówki i osłona wskaźnika.
Mocne strony
•Carbide-tipped contact points for durability
The dial indicator is fully protected by a rugged cover
Optional extension rods can be attached for measuring deep holes
The dial indicator is fully protected by a rugged cover
Optional extension rods can be attached for measuring deep holes
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 17.78 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 152.4 mm |
| Dokładność | 2 |
| Materiał | stal stopowa z węglikowymi końcówkami/powierzchniami pomiarowymi (contact faces) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie





