Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP2-B30JN
2.5/3.5-stopniowe miechy - ZP2-*J/ZJ
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP2-B30JN
Rubix:2977968
Producent:ZP2-B30JN
EAN:3618036474145

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZP2-B30JN
Po wprowadzeniu na rynek naszej nowej linii Series ZP2 przyssawek próżniowych, możemy teraz zaoferować klientom kompletne rozwiązanie. Opracowana w ramach rozwijającej się gamy produktów związanych z próżnią, ta nowa seria Series ZP2, w połączeniu z naszymi istniejącymi zakresami przyssawek próżniowych ZP i ZP2V, zapewnia imponujące portfolio opcji przyssawek, które sprostają nawet najbardziej wymagającym potrzebom w zakresie chwytania i przenoszenia. Przyssawki Series ZP2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, kształtów i materiałów i nadają się do różnych zastosowań.
Mocne strony
Rozmiary przyssawek: Ø 15 - Ø 46 mmKształty: typ wielomiechowyMateriały: NBR, guma silikonowa, guma poliuretanowa, FKM, przewodzący NBR, przewodząca guma silikonowaWysoka elastyczność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | nbr |
|---|---|
| Średnica | 30 mm |
| Kształt | miech |
| Typ | podkładka do mieszka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,55 Netto
/ Sztuka
zł 51,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie