Stały i zmienny klucz otwierający Facom 126A.35
126A - Klucze z przegubowymi czopami
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:126A.35
Rubix:549446
EAN:3148511346914



Szczegóły produktu : Klucz przegubowy 126A.35
126A - Klucze z przegubowymi czopami
- Do nakrętek z bocznym otworem.
- Wyjmowane czopy.
- Ten sam kształt i zalety co klucz 125A, lecz wyposażony w wyjmowane czopy do manewrowania nakrętką do otworu.
- 5 rozmiarów zastępuje zestaw stałych kluczy klasycznego modelu.
- Czopy poddane obróbce dla ekstremalnej twardości.
- Zakres: 15 do 180 mm.
- Wykończenie: chrom satynowy.
- Do nakrętek z bocznym otworem.
- Wyjmowane czopy.
- Ten sam kształt i zalety co klucz 125A, lecz wyposażony w wyjmowane czopy do manewrowania nakrętką do otworu.
- 5 rozmiarów zastępuje zestaw stałych kluczy klasycznego modelu.
- Czopy poddane obróbce dla ekstremalnej twardości.
- Zakres: 15 do 180 mm.
- Wykończenie: chrom satynowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 98 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 153x40x10 mm |
| Waga w opakowaniu | 98 g |
| Otwór | 35 |
| Długość | 168 mm |
| Typ | klucz hakowy |
| Wykończenie | satyna/chrom |
| Średnica | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 148,31 Netto
/ Sztuka
zł 182,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie