Przedłużenie zapadki, gniazda Facom R.209S

1/4" przedłużka kątowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:R.209S
Rubix:443879
EAN:3148510525952
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Długość55 mm
Średnica12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przedłużka 1/4' kątowa 55mm R.209S


1/4" przedłużka kątowa
- Kwadratowy profil napędu zapewnia kąt roboczy 6°.
- W tym przypadku korzystnie zastępuje przegub uniwersalny, ponieważ jest bardziej kompaktowa i szybsza.
- Wykończenie: chrom błyszczący.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna24 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)55x10x10 mm
Waga w opakowaniu24 g
Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Długość55 mm
Średnica12 mm
51,62 Netto
/ Sztuka
63,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie