Nasadka z końcówką wkrętakową Roebuck 7842855
1//2" napęd nasadka na bity sześciokątne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:7842855
Rubix:834770


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 60.5 mm |
| Końcówka | profil torx |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka wkrętakowa 1/2" do śrub 6-kątnych metrycznych 9mm ABM4BH9A
Nasadka wykonana ze stali chromowo-wanadowej.
Materiał bita S2.
Zgodne z DIN3120&ISO 1174.
Materiał bita S2.
Zgodne z DIN3120&ISO 1174.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 60.5 mm |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | 9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie