Invend™

Nasze przemysłowe automaty wydające zostały zaprojektowane z myślą o obniżeniu kosztów magazynowania i zapewnieniu efektywności Twojemu zespołowi.

Stałe zaopatrzenie w najbardziej poszukiwane materiały eksploatacyjne to gwarancja, że Twój zespół zawsze będzie mógł bezpiecznie i efektywnie wykonywać swoją pracę. Dzięki Rubix Invend™ masz dostęp do produktów przez całą dobę, bez zamieszania, bez czekania i bez konieczności ręcznego uzupełniania. Nasze systemy śledzą wszystko i utrzymują automat Invend™ w pełni zaopatrzony.

Rozwiązanie Rubix Invend™ jest elastyczne i może być dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Nasza różnorodna gama produktów pozwala nam wspólnie dopasować zapasy do specyfiki Twojego biznesu. Dzięki współpracy z nami, możemy stworzyć profil maszyny i produktu, który będzie idealnie odpowiadał Twoim wymaganiom. Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu.

 


Dowiedz się, jak rozwiązanie Invend™ może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze

Wybierając Rubix Invend™, Twoja organizacja może liczyć na redukcję zużycia nawet o 40%. Dodatkowo, implementacja Invend™ w Twojej firmie może znacząco obniżyć koszty związane z zapasami, zwiększyć produktywność oraz zmniejszyć kapitał obrotowy.

Redukcja zużycia

Udoskonalona kontrola i transparentność dostępu użytkowników końcowych do szybko rotujących materiałów eksploatacyjnych, co zazwyczaj przekłada się na obniżenie kosztów nawet o 40%.

Poprawa wydajności

Invend™ poprawia kontrolę i dostępność wymaganych produktów oraz skraca czas oczekiwania.

Optymalizacja kapitału obrotowego i zapasów magazynowych

Opłacasz jedynie zużyte zapasy, co zazwyczaj skutkuje uwolnieniem zamrożonego kapitału.

Bezpieczny dostęp do produktów 24/7

Dzięki naszym najnowocześniejszym systemom zapewniamy nieprzerwany dostęp do produktów oraz gwarantujemy bezpieczeństwo zapasów.

Raportowanie i analiza wykorzystania

Korzystając z naszych nieszablonowych rozwiązań do raportowania zyskujesz dostęp do regularnych przeglądów dotyczących wykorzystania produktów oraz szczegółową analizę wydatków.

Szybkie i skuteczne wdrożenie

Pomagamy zdecydować, które produkty należy uwzględnić. Wszystko, czego potrzebujemy, to zasilanie i połączenie internetowe.


Invend™ - rozwiązanie na wyciągnięcie ręki

Invend™ zapewnia zorganizowany, kontrolowany dostęp do materiałów przemysłowych. Zautomatyzowany proces umożliwia szybkie i wydajne uzupełnianie zapasów, a wszystkie niezbędne raporty są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Invend™ to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia kontrolę nad wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi oraz generuje oszczędności.

W każdym zakładzie produkcyjnym szybko rotujące materiały eksploatacyjne są niezbędne, jednak skuteczne zarządzanie nimi może być czasochłonne i kosztowne:

Częstotliwość użytkowania, zużycia i potrzeby materiałów eksploatacyjnych mogą wymagać regularnych wizyt w sklepach lub dokonywania zakupów w celu uzupełnienia zapasów. To może pochłaniać cenny czas i zasoby, których można by użyć bardziej efektywnie w innych obszarach działalności. Dlatego też Invend™ oferuje rozwiązanie, które eliminuje konieczność manualnego uzupełniania zapasów, automatyzując proces zarządzania materiałami eksploatacyjnymi. Dzięki temu Twoja firma może zaoszczędzić czas i skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Wysoki wskaźnik rotacji zapasów oznacza konieczność ciągłego monitorowania i dostosowywania poziomów zapasów. Jest to czasochłonne i wymaga uwagi, szczególnie gdy niektóre pozycje są gromadzone w celu oszczędności czasu i pieniędzy.

Invend™ oferuje profesjonalną pomoc w identyfikacji i ocenie obecnych poziomów zapasów, zwłaszcza materiałów eksploatacyjnych obsługiwanych przez Twoją maszynę Invend™. Spośród różnorodnych środków ochrony indywidualnych, narzędzi ręcznych, artykułów do sprzątania, smarów, olejów czy klejów, wybieramy te kluczowe dla Twojej firmy. Następnie uzupełniamy maszynę, dostosowujemy jej konfigurację i tworzymy profile użytkowników, zapewniając dostęp za pomocą unikalnych kodów PIN.

Dzięki temu szybko i sprawnie przygotowujemy Twoją firmę do pracy, zapewniając pełną kontrolę i widoczność nad dostępnymi zasobami. To pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na kluczowych aspektach działalności firmy.