Pneumatic standard cylinder Mecaline 895879
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
See technical informationSee documentsReferences
Mecaline:895879
Rubix:2605075
Manufacturer :895879
EAN:3660338481802
Technical specification
Product details : Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania ISO15552/6431 D50x250 z wkładką magnetyczną amortyzacją pneumatyczną i jednostronnym tłoczyskiem 895879
Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning
Technical specifications
Attributes
| Type | iso15552 |
|---|---|
| Cylinder diameter | 50 mm |
| Cylinder stroke | 250 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
zł 544.67 excl. VAT
/ Each
zł 669.94 incl. VAT
- Delivery date on request

