Pneumatic standard cylinder Mecaline 895854
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
See technical informationSee documentsReferences
Mecaline:895854
Rubix:2605050
Manufacturer :895854
EAN:3660338481550
Technical specification
Product details : Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania ISO15552/6431 D32x200 z wkładką magnetyczną amortyzacją pneumatyczną i jednostronnym tłoczyskiem 895854
Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning
Technical specifications
Attributes
| Type | iso15552 |
|---|---|
| Cylinder diameter | 32 mm |
| Cylinder stroke | 200 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
zł 373.17 excl. VAT
/ Each
zł 459 incl. VAT
- Delivery date on request

