References
Bahco:38A-21
Rubix:1682551
EAN:7314150237968
Product details : Łyżka montażowa do opon 530mm 38A-21
Technical specifications
Attributes
| Length | 537 mm |
|---|
Show UNSPSC/ECL@SS
zł 55.45 excl. VAT
/ Each
zł 68.2 incl. VAT
- Delivery date on request
| Length | 537 mm |
|---|