Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P28B1010


Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Referencje
mecaline:P28B1010
rubix:2355681
ean:3660338302336
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Podziałka łańcucha44.45 mm
ProfilSimplex (1)
Liczba zębów10
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 28B-1 Z10 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 10 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha44.45 mm
ProfilSimplex (1)
Liczba zębów10
Kod ISO28B-1
Średnica pilota25 mm
Orientacyjna średnica143.85 mm
Średnica zewnętrzna162.3 mm
Średnica wiercenia25 mm
Całkowita szerokość70 mm
Średnica koła korony162.3 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
158,08 Netto
/ Sztuka
194,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie